Motion
420L075
Cinturón de engranajes - L, paso de 0.3750 pulg., longitud del paso de 420 mm, ancho de 0.75 , dientes de 112 , material de neopreno
Artículo MI #00694102
No. Fabricante 420L075
Precio162.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de engranajes - L, paso de 0.3750 pulg., longitud del paso de 420 mm, ancho de 0.75 , dientes de 112 , material de neopreno
Artículo MI #00694102
No. Fabricante 420L075
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
Su precio$162.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
420L075 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    42.0000
  • Ancho general
    0.7500
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    112
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    420 mm
  • Tipo de construcción
    No aplicable
  • Número comercial
    420L075
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180
  • Características de resistencia
    Resistente a aceites y productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Número de catálogo del fabricante
    420L075
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289239191
  • UPC_NO
    662289239191
  • Peso
    0.15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo