Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud total45.0000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes120
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso1143 mm
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672360470
- UPC_NO698672360470
- Peso0.16 lb