Descripción general
- Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
- Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud total51.0000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes136
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso51.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- UPC_NO4014486008036
- Peso0.19 lb