Descripción general
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud total60.0000
- Ancho general0.7500
- MaterialNeopreno
- Número de dientes160
- Número de lados dentados1
- ColorNegro
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso600 mm
- Tipo de construcciónNo aplicable
- Número comercial600L075
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Temperatura máxima de funcionamiento180
- Características de resistenciaResistente a aceites y productos químicos
- Estándares cumplidosARPM IP-24 ISO19347:2026
- Número de catálogo del fabricante600L075
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289109227
- UPC_NO662289109227
- Peso0.22