Motion
124L100
1096692 Cinturón de engranajes - L, 0.3750 pulg. de paso, 12.3750 pulg. de longitud total, 1.0000 pulg. de ancho, 33 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00694177
No. Fabricante 124L100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1096692 Cinturón de engranajes - L, 0.3750 pulg. de paso, 12.3750 pulg. de longitud total, 1.0000 pulg. de ancho, 33 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00694177
No. Fabricante 124L100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
124L100 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Paso
    9.525 mm
  • Longitud total
    12.3750
  • Ancho general
    1.0000
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    33
  • Número de lados dentados
    1
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Tipo de construcción
    No aplicable
  • Número comercial
    124L100
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180
  • Características de resistencia
    Resistente a aceites y productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-24 ISO19347:2062
  • Número de catálogo del fabricante
    124L100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289229253
  • Peso
    0.08

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo