Motion
124L100
Banda de distribución, 3/8 in (L) Paso, 33 dientes, 1.00 pulg. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00694186
No. Fabricante 124L100
Precio76.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda de distribución, 3/8 in (L) Paso, 33 dientes, 1.00 pulg. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00694186
No. Fabricante 124L100
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
Precio76.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
124L100 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    12.4000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    33
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672360036
  • UPC_NO
    698672360036
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo