Descripción general
Descripción del fabricante
480L100 CINTURÓN DE AJUSTE
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud total48.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes128
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso48.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672360517
- UPC_NO698672360517
- Peso0.24 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad