630H075
Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 63.0000 pulg. de longitud, 0.7500 pulg. de ancho, 126 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00694583
No. Fabricante 630H075
Precio89.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 63.0000 pulg. de longitud, 0.7500 pulg. de ancho, 126 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00694583
No. Fabricante 630H075
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
Precio89.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
630H075 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    63.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    126
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    63.0000 pulg.
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672370660
  • UPC_NO
    698672370660
  • Peso
    0.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo