Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total30.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes60
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso762 mm
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672370134
- UPC_NO698672370134
- Peso0.35 lb