570H150
Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 57.0000 pulg. de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 114 dientes, material de polímero
Artículo MI #00695136
No. Fabricante 570H150
Precio98.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 57.0000 pulg. de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 114 dientes, material de polímero
Artículo MI #00695136
No. Fabricante 570H150
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
Su precio$98.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
570H150 Correa de distribución Synchro-Cog
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    57.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Material
    Polímero
  • Número de dientes
    114
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    57.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    785201649837
  • UPC_NO
    785201649837
  • Peso
    0.64 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo