900H150
Synchro-Cog® Timing Belt - H, 0.5000 in Pitch, 90.0000 in Pitch Length, 1.5000 in Width, 180 Teeth, Polymer Material
Artículo MI #00695230
No. Fabricante 900H150
Precio214.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Synchro-Cog® Timing Belt - H, 0.5000 in Pitch, 90.0000 in Pitch Length, 1.5000 in Width, 180 Teeth, Polymer Material
Artículo MI #00695230
No. Fabricante 900H150
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
Precio214.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
900H150 Correa de distribución Synchro-Cog
  • La cuerda de tracción está especialmente tratada para proporcionar resistencia, mayor vida útil flexible y resistencia al estiramiento
  • Los dientes moldeados son resistentes al cizallamiento y están diseñados para garantizar un engranado suave y positivo con el piñón
  • El tejido dental proporciona la máxima flexibilidad y resistencia al desgaste para prolongar la vida útil de la correa

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    90.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Material
    Polímero
  • Número de dientes
    180
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    90.0000 pulg.
  • UPC_NO
    785201651649
  • Peso
    1.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo