1100H150
1097609 Cinturón de engranajes - Al, 0.5000 pulg. de paso, 110.0000 pulg. de longitud total, 1.5000 pulg. de ancho, 220 dientes
Artículo MI #00695252
No. Fabricante 1100H150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1097609 Cinturón de engranajes - Al, 0.5000 pulg. de paso, 110.0000 pulg. de longitud total, 1.5000 pulg. de ancho, 220 dientes
Artículo MI #00695252
No. Fabricante 1100H150
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1100H150 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes.
  • Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.
  • Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
  • Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % desde cualquier lado.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    110.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Número de dientes
    220
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.10 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo