Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total110.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes220
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso2794 mm
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672371087
- UPC_NO698672371087
- Peso1.27 lb