1400H150
Banda de distribución, 1/2 in (H) separación, 280 dientes, 1.50 in Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00695282
No. Fabricante 1400H150
Precio289.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda de distribución, 1/2 in (H) separación, 280 dientes, 1.50 in Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00695282
No. Fabricante 1400H150

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio289.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1400H150 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    140.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Número de dientes
    280
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672371186
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Peso
    1.62 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo