Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total63.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes126
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso63.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672370691
- UPC_NO698672370691
- Peso0.98 lb