Descripción general
Descripción del fabricante
800H200 CINTURÓN DE ENGRANAJE
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes.
- Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.
- Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
- Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % desde cualquier lado.
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total80.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes160
- Longitud del paso800 mm
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662289210336
- Peso1.10 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad