Descripción general
- La cuerda de tracción está especialmente tratada para proporcionar resistencia, mayor vida útil flexible y resistencia al estiramiento
- Los dientes moldeados son resistentes al cizallamiento y están diseñados para garantizar un engranado suave y positivo con el piñón
- El tejido dental proporciona la máxima flexibilidad y resistencia al desgaste para prolongar la vida útil de la correa
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total100.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialPolímero
- Número de dientes200
- Número de lados dentados1
- Longitud del paso100.0000 pulg.
- UPC_NO785201643446
- Peso1.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación