Descripción general
Descripción del fabricante
1100H200 CINTURÓN DE AJUSTE
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Longitud total110.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Número de dientes220
- Número de lados dentados1
- Número de Upc del fabricante698672371094
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Peso1.71 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad