1250H200
Synchro-Cog® Timing Belt - H, 0.5000 in Pitch, 125.0000 in Pitch Length, 2.0000 in Width, 250 Teeth, Polymer Material
Artículo MI #00695551
No. Fabricante 1250H200
Precio261.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Synchro-Cog® Timing Belt - H, 0.5000 in Pitch, 125.0000 in Pitch Length, 2.0000 in Width, 250 Teeth, Polymer Material
Artículo MI #00695551
No. Fabricante 1250H200
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
Su precio$261.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1250H200 Correa de distribución Synchro-Cog
  • La cuerda de tracción está especialmente tratada para proporcionar resistencia, mayor vida útil flexible y resistencia al estiramiento
  • Los dientes moldeados son resistentes al cizallamiento y están diseñados para garantizar un engranado suave y positivo con el piñón
  • El tejido dental proporciona la máxima flexibilidad y resistencia al desgaste para prolongar la vida útil de la correa

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    125.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Material
    Polímero
  • Número de dientes
    250
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    125.0000 pulg.
  • UPC_NO
    785201644078
  • Peso
    1.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo