Descripción general
Descripción del fabricante
420H300 CINTURÓN DE AJUSTE
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total42.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes84
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso42.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672370356
- UPC_NO698672370356
- Peso0.98 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad