Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total57.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes114
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso57.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672370608
- UPC_NO698672370608
- Peso1.33 lb