Motion
507XH200
Banda de distribución, 7/8 in (XH) Paso, 58 dientes, 2.00 pulg. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00695883
No. Fabricante 507XH200
Precio375.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda de distribución, 7/8 in (XH) Paso, 58 dientes, 2.00 pulg. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00695883
No. Fabricante 507XH200

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio375.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
507XH200 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    50.7000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Número de dientes
    58
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672380010
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Peso
    2.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo