Motion
630XH200
Cinturón de engranajes - XH, paso de 0.8750 pulg., longitud del paso de 630 mm, 2 de ancho, 72 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00695895
No. Fabricante 630XH200
Precio1,481.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de engranajes - XH, paso de 0.8750 pulg., longitud del paso de 630 mm, 2 de ancho, 72 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00695895
No. Fabricante 630XH200
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
Precio1,481.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
630XH200 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    63.0000
  • Ancho general
    2.0000
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    72
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    630 mm
  • Tipo de construcción
    No aplicable
  • Número comercial
    630XH200
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180
  • Características de resistencia
    Resistente a aceites y productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Número de catálogo del fabricante
    630XH200
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289505166
  • UPC_NO
    662289505166
  • Peso
    1.81

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo