Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Paso0.8750 pulg.
- Longitud total77.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes88
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso77.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672380133
- UPC_NO698672380133
- Peso3.20 lb