Descripción general
Descripción del fabricante
980XH200 CINTURÓN DE AJUSTE
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Paso0.8750 pulg.
- Longitud total98.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes112
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso98.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672380195
- UPC_NO698672380195
- Peso4.08 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad