700XH300
Cinturón de distribución - XH, paso de 0.8750 pulg., paso de 1778 mm de longitud, 3.0000 pulg. de ancho, 80 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696054
No. Fabricante 700XH300
Precio792.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - XH, paso de 0.8750 pulg., paso de 1778 mm de longitud, 3.0000 pulg. de ancho, 80 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696054
No. Fabricante 700XH300
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
Precio792.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
700XH300 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    70.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    80
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1778 mm
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672380119
  • UPC_NO
    698672380119
  • Peso
    4.37 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo