Descripción general
Descripción del fabricante
770XH300 CINTURÓN DE AJUSTE
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Paso0.8750 pulg.
- Longitud total77.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes88
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso77.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672380140
- UPC_NO698672380140
- Peso4.81 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad