Descripción general
Descripción del fabricante
840XH400 CINTURÓN DE ENGRANAJE
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales.
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Paso22.225 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total84.0000
- Ancho general4.0000
- Número de dientes96
- Número de lados dentados1
- ColorNegro
- Tipo de construcciónNo aplicable
- Número de catálogo del fabricante840XH400
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289505487
- Temperatura máxima de funcionamiento180
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente a aceites y productos químicos
- Estándares cumplidosARPM IP-24 ISO19347:2132
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Número comercial840XH400
- Peso5.24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad