Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso1.2500 pulg.
- Longitud total70.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes140
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso1778 mm
- Número comercial700H
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Características de resistenciaResistente al aceite
- UPC_NO698672390019
- Peso4.09 lb