Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXXH
- Paso1.2500 pulg.
- Longitud total140.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes112
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso3556 mm
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672390217
- UPC_NO698672390217
- Peso8.18 lb