Descripción general
Descripción del fabricante
900XXH300 CINTURÓN DE AJUSTE
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXXH
- Paso1.2500 pulg.
- Longitud total90.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes72
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672390101
- UPC_NO698672390101
- Peso7.88 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad