Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaXXH
- Paso1.2500 pulg.
- Longitud total70.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes56
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso1778 mm
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672390033
- UPC_NO698672390033
- Peso8.18 lb