1800XXH400

TB Woods (RRX)
1800XXH400

Cinturón de distribución - XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud del paso de 4572 mm, 4.0000 pulg. de ancho, 144 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696498
No. Fabricante 1800XXH400
Precio2,587.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1800XXH400

Cinturón de distribución - XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud del paso de 4572 mm, 4.0000 pulg. de ancho, 144 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696498
No. Fabricante 1800XXH400
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
Precio2,587.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1800XXH400 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XXH
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    180.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    144
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    4572 mm
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672390316
  • UPC_NO
    698672390316
  • Peso
    21.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo