700XXH500
Cinturón de distribución - XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud del paso de 1778 mm, 127 mm de ancho, 56 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696507
No. Fabricante 700XXH500
Precio1,525.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud del paso de 1778 mm, 127 mm de ancho, 56 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696507
No. Fabricante 700XXH500
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
Precio1,525.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
700XXH500 CINTURÓN DE AJUSTE
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XXH
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    70.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    56
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1778 mm
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672390040
  • UPC_NO
    698672390040
  • Peso
    10.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo