1200XXH500

Browning (RRX)
1200XXH500

3112380 Cinturón de engranajes - XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud total de 120.0000 pulg., 5.0000 pulg. de ancho, 96 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696536
No. Fabricante 1200XXH500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
1200XXH500

3112380 Cinturón de engranajes - XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud total de 120.0000 pulg., 5.0000 pulg. de ancho, 96 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00696536
No. Fabricante 1200XXH500
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1200XXH500 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XXH
  • Paso
    31.75 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    120.0000
  • Ancho general
    5.0000
  • Número de dientes
    96
  • Número de lados dentados
    1
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    No aplicable
  • Número de catálogo del fabricante
    1200XXH500
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289504657
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente a aceites y productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-24 ISO19347:2133
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    1200XXH500
  • Peso
    14.16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo