3L150
Correa trapezoidal FHP - Sección 3L , 1 banda, 15.00 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #00696761
No. Fabricante 3L150
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP - Sección 3L , 1 banda, 15.00 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #00696761
No. Fabricante 3L150
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
Precio10.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3L150 Correa en V Durapower II FHP
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Sección
    3L
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    15.0000 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    785201755118
  • UPC_NO
    785201755118
  • Peso
    0.05 lb
  • Altura de la correa
    7/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo