Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaPS fraccional
- Sección3L
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal25 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior3/8 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672550154
- UPC_NO698672550154
- Peso0.07 lb
- Altura de la correa7/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.2188 pulg.