Descripción general
- Construcción envuelta: Browning ofrece una línea completa de correas FHP envueltas que proporcionan un funcionamiento silencioso y suave. Las correas de FHP envueltas son más tolerantes a los resbalones y la desalineación que las correas de borde sin tratar. Las mejores características de las correas envueltas y con muescas. Diseñadas para aplicaciones de poleas pequeñas, las bandas Browning FHP están formuladas para ofrecer la máxima flexibilidad para su uso en poleas de diámetro pequeño.
Especificaciones
- Categoría de correaPS fraccional
- Sección3L
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal26 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaAceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
- Ancho superior3/8 pulg.
- Longitud del paso25.3000 pulg.
- MaterialGoma
- Rango de temperatura de funcionamiento-32 a +140 °F
- Estándares cumplidosARPM IP-23
- Número de Upc del fabricante662289255054
- UPC_NO662289255054
- Peso0.11 lb
- Número de catálogo del fabricante3L260
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaCorreas FHP
- Altura de la correa7/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableAlgodón
- Grosor0.2190 pulg.