Motion
3L490
Correa trapezoidal FHP - 3L, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 49 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00697143
No. Fabricante 3L490
Precio55.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP - 3L, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 49 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00697143
No. Fabricante 3L490
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
Precio55.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3L490 CINTURÓN FHP
  • Construcción envuelta: Browning ofrece una línea completa de correas FHP envueltas que proporcionan un funcionamiento silencioso y suave. Las correas de FHP envueltas son más tolerantes a los resbalones y la desalineación que las correas de borde sin tratar. Las mejores características de las correas envueltas y con muescas. Diseñadas para aplicaciones de poleas pequeñas, las bandas Browning FHP están formuladas para ofrecer la máxima flexibilidad para su uso en poleas de diámetro pequeño.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Sección
    L
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    49 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Algodón
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Longitud del paso
    48.3000 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289235261
  • UPC_NO
    662289235261
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3L490
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Tipo de correa
    Cinturón FHP
  • Sección transversal
    0.3750 pulg.
  • Altura de la correa
    7/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Algodón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo