Motion
4L346

Gates
4L346

Correa trapezoidal FHP Truflex - 4L, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 34.60 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00697618
No. Fabricante 4L346
Precio15.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4L346

Correa trapezoidal FHP Truflex - 4L, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 34.60 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00697618
No. Fabricante 4L346

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2346 (4L346) CORREA TRUFLEX
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completocon la ranura de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniformey una mayor vida útil de la correa
  • Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • La cubierta resistente al aceite y al calor Flex-Weave r protege el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Perfecto para aplicaciones automotrices auxiliares como ventanas eléctricas, limpiaparabrisas y sistemas de bloqueo central,bombas de accionamiento, herramientas eléctricas y aplicaciones de electrodomésticos, motores FHP y aplicaciones de servicio ligero
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Sección
    4L
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    34.60 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Estilo cinturón
    TRUFLEX®
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Longitud efectiva
    870 mm / 34.24 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    SBR
  • País de origen
    MX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    072053003031
  • UPC_NO
    072053003031
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4L346
  • Descripción
    Diseñada con todas las cualidades de una excelente correa, incluida la ?exibilidad, durabilidad y resistencia a los contaminantes. Incluye un perfil delgado, diseñado para poleas de diámetro pequeño y un posicionamiento de cable inferior para mejorar el rendimiento de la correa en transmisiones por correa de servicio ligero y en sus aplicaciones de polea intermedia trasera.
  • Circunferencia exterior
    879 mm / 34.6 pulg.
  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Suave
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    7 mm
  • Marca comercial
    Truflex de
  • Conjunto de unidades
    No
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo