Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaPS fraccional
- Sección4L
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal41 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1/2 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672560351
- UPC_NO698672560351
- Peso0.21 lb
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.3125 pulg.