Descripción general
Especificaciones
- Sección5L
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal34 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite
- MaterialGoma sintética - Neopreno
- Estándares cumplidosRMA
- Tipo de correaCorrea en V
- Altura de la correa3/8 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Temperatura máxima+140°F / +60 °C
- Temperatura mínima-30°F / -34 °C
- Conductivo estáticoSí
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.