Motion
5L590
Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 5L, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 59 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00698634
No. Fabricante 5L590
Precio49.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 5L, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 59 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00698634
No. Fabricante 5L590

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5L590 CINTURÓN LIGERO

Especificaciones

  • Categoría de correa
    PS fraccional
  • Sección
    5L
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    59 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Dieno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672570404
  • UPC_NO
    698672570404
  • Peso
    0.47 lb
  • Altura de la correa
    3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo