Descripción general
- Construcción envuelta: Browning ofrece una línea completa de correas FHP envueltas que proporcionan un funcionamiento silencioso y suave. Las correas de FHP envueltas son más tolerantes a los resbalones y la desalineación que las correas de borde sin tratar. Las mejores características de las correas envueltas y con muescas. Diseñadas para aplicaciones de poleas pequeñas, las bandas Browning FHP están formuladas para ofrecer la máxima flexibilidad para su uso en poleas de diámetro pequeño.
Especificaciones
- Categoría de correaPS fraccional
- Sección5L
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal92 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Material del cordón de refuerzoAlgodón
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior21/32 pulg.
- Longitud del paso90.8000 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- Estándares cumplidosRMA
- Número de Upc del fabricante662289146994
- UPC_NO662289146994
- Peso0.81 lb
- Número de catálogo del fabricante5L920
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Altura de la correa3/8 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableAlgodón