86200535

Gates
86200535

Correa en V - Tamaño W, 1 sección, 0.875 pulg. de ancho, 72.80 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #00699530
No. Fabricante 86200535
Precio85.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
86200535

Correa en V - Tamaño W, 1 sección, 0.875 pulg. de ancho, 72.80 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #00699530
No. Fabricante 86200535
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
Precio85.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TR30722 CINTURÓN 8620-0535
  • Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento
  • Construcción resistente al aceite y al calor en toda la prenda
  • Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

Especificaciones

  • Número de secciones
    1
  • Ancho superior
    0.875 pulg.
  • Longitud total
    72.80 pulg.
  • Tamaño de la sección
    W
  • Serie
    Camión
  • Resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Aplicación
    Automoción de camiones, autobuses y equipos todoterreno de servicio pesado
  • Ángulo
    36 °
  • Número de Upc del fabricante
    072053276664
  • Peso
    1.21 lb
  • Estándares cumplidos
    Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos