Descripción general
- Las correas trapezoidales clásicas de TB Wood (también conocidas como convencionales) incluyen cinco secciones transversales: A, B, C, D y E
- Estas secciones son un desarrollo continuo de las correas trapezoidales originales de la 1930’s
- Las correas A, B, C y D están disponibles en construcción envuelta o de engranaje y todas son de conducción estática y resistentes al aceite y al calor
- Se requiere casquillo tipo QD
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior5.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/16 (1-7/8 a 1-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/8 (1-13/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/8 (1-3/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la cara0.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2 pulg.
- Diámetro de paso4.6 (A) pulg., 5 (B) pulg.
- Ancho general7/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672020978
- Peso3.10 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V