QD1A4.8/B5.2

Gates
QD1A4.8/B5.2

Bandeja - Sección de banda A, B, ranura 1, 141 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material hierro fundido
Artículo MI #00699613
No. Fabricante QD1A4.8/B5.2
Precio150.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD1A4.8/B5.2

Bandeja - Sección de banda A, B, ranura 1, 141 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material hierro fundido
Artículo MI #00699613
No. Fabricante QD1A4.8/B5.2
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
Su precio$150.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1A4.8/B5.2 HOJA QD-SDS

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    5.5500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.8 (A) pulg., 5.2 (B) pulg.
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7831-1048
  • Número de Upc del fabricante
    072053101799
  • UPC_NO
    072053101799
  • Peso
    4.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos