1 B 66 SDS

Martin
1 B 66 SDS

Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 1, 6.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de acero
Artículo MI #00699674
No. Fabricante 1 B 66 SDS
Precio124.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1 B 66 SDS

Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 1, 6.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de acero
Artículo MI #00699674
No. Fabricante 1 B 66 SDS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$124.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 DISCO CONVENCIONAL QD B 66 SDS
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    6.9500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/16 (1-7/8 a 1-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/8 (1-13/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/8 (1-3/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.375 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.875
  • Tipo de dibujo de polea
    C2
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950084794
  • UPC_NO
    697950084794
  • Peso
    5.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible, estándar
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos