Descripción general
Descripción del fabricante
1B70SDS HOJA
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior7.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.438 - 2.000 pulg.
- Diámetro de referencia6.6000 pulg. (A) 7.0000 pulg. (B)
- Diámetro de paso6.8000 pulg. (A) 7.3000 pulg. (B)
- Número de catálogo del fabricante1B70SDS
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289362745
- UPC_NO662289362745
- Peso5.46 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad