Descripción general
Descripción del fabricante
2A3.4/B3.8 HOJA QD-SH
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior4.1500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.2000 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.438 - 1.688 pulg.
- Diámetro de referencia3.4000 pulg. (A) 3.8000 pulg. (B)
- Diámetro de paso3.6000 pulg. (A) 4.1000 pulg. (B)
- Número de catálogo del fabricante2B38SH
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289352739
- UPC_NO662289352739
- Peso3.07 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad